※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの マスキングテープ
18mmx18m ガラスサッシ用マスキングテープ(7巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50523953
品番
EA943MH-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
平面紙
主な用途
窓・サッシ用
粘着剤
アクリル系
用途
ガラス、サッシのシーリング用マスキング
エスコ品番
EA943MH-18
テープ厚さ(mm)
0.09