※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
18mmx55m フィラメントテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50524303
品番
EA943PB-18
在庫数量:残り8点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,260
¥
1,898
バスケットに入れる
高い引張強度を有します。
色
透明
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.17
基材
ポリプロピレン(ガラス繊維補強)
粘着剤
ゴム系
用途
結束、梱包、仮固定用に
エスコ品番
EA943PB-18
芯径(mm)
76(3インチ)
主な用途
結束用、梱包用、仮固定用