※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mmx55m アルミ箔テープ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50524863 品番EA943SC-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,907
販売価格(税別)
5,370

熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.11 特性熱伝導性、耐久性、耐薬品性 用途メッキマスキング、シール、放熱用 エスコ品番EA943SC-25 材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする