※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電子・基板用テープ
エスコの ガラス/セラミックテープ
19mmx10m ガラスクロステープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50525168
品番
EA943TA-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.19
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
230
用途
耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールに
エスコ品番
EA943TA-19
耐熱温度(℃)
約230
主な用途
結束用、固定用