アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの 卓上備品・テーブルウェア
アークランドサカモトの カスター・卓上用調味料入れ
PRO SERIES ミルクピッチャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
約60
注文コード
50526289
品番
0133
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス仕様のミルクピッチャーです。食卓に高級感がでます。
容量(mL)
約60
用途
飲み物の容器に
仕様
ふた付
適合
5人用
アズワン品番
64-3666-79
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
43×65×57