PRO SERIES ミルクピッチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)約40 注文コード50526298 品番0132
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス仕様のミルクピッチャーです。食卓に高級感がでます。

容量(mL)約40 用途飲み物の容器に 仕様ふた付 適合3人用 アズワン品番64-3666-80 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×55×52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする