アークランドサカモト
PRO SERIES 共柄 線材茶こし ダブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
83
83
73
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50526325
品番
0094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ステンレス共柄の為、衛生的です。水に強い、ステンレス仕様です。
用途
茶こしや出汁取りに
直径(Φmm)
83
仕様
二重(ダブル)茶こし
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
茶こし部:83×38
アズワン品番
64-3666-83