※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ25mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50527322 品番 EA944-131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)1 基材ポリオレフィン 主な用途滑り止め用 エスコ品番EA944-131 材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)25 収縮後内径(Φmm)12.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50527444
2021-12-21
用途:
カナテコバールに取付
その他業種

境界標(プラスチック杭)の打ち込み作業時等でカナテコバールにて下穴を開けるときに手が滑っていたのですが、今回のエスコグリップで滑らなくなりました。カナテコ断面が円ではなく8角形、直径23mmくらいですがヒートガンにて取付ました、カナテコは全長1.2mで、グリップ1mの半分の50cm程度に切断して使っています。雨天時など耐久性がまだ解りません。赤色を購入したのですが目立つので現場で忘れることが無くなりました。ただちょっと高いのがネックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする