アークランドサカモト
千羽鶴 メラミン レンゲスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50527375
品番
0314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ラーメン等のスープを飲む際に。
用途
ラーメン等スープをすくう際に
幅(mm)
約45
全長(mm)
約155
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-3667-89