※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50527584 品番 EA944-155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,136
販売価格(税別)
3,760

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 基材ポリオレフィン 主な用途滑り止め用 エスコ品番EA944-155 材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)30 収縮後内径(Φmm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50527478
2020-04-20
用途:
釣り用玉網の滑り止め

工業用ヒートガンを持っていないので,ヤカンをコンロにかけて,注ぎ口からの沸騰蒸気で問題なく収縮。魚のヌルなどで汚れた手でも,しっかりとグリップした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする