※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ40mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50527715 品番 EA944-172
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品

テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1 基材ポリオレフィン 主な用途滑り止め用 エスコ品番EA944-172 材質ポリオレフィン 全長(m)1 収縮前内径(Φmm)40 収縮後内径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする