※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの グリップテープ
Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA944-184
注文コード
50527916
品番
EA944-184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,390
この商品は
エスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
色
黄
テープ幅(mm)
45
テープ長さ(m)
1
基材
ポリオレフィン
主な用途
滑り止め用
エスコ品番
EA944-184
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
45
収縮後内径(Φmm)
22.5