※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 安全保護テープ
エスコの グリップテープ
Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
エスコ品番
EA944-193
注文コード
50528038
品番
EA944-193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
エスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに
RoHS対応品
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
1
基材
ポリオレフィン
主な用途
滑り止め用
エスコ品番
EA944-193
材質
ポリオレフィン
全長(m)
1
収縮前内径(Φmm)
50
収縮後内径(Φmm)
25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50528038
EA944-193
50527977
EA944-191
Φ50mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ
1個
¥
9,530
税込
¥
10,483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)