0692 PRO SERIES ローズ柄 ターナー アークランドサカモト 50528154

PRO SERIES ローズ柄 ターナー

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
50528154
品番
0692
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

料理を移す際に。

用途
料理を移す際に
仕様
エンド部:ひっかけ付
柄
ローズ柄
寸法(長さL×幅W)(mm)
ターナー部:175×75
アズワン品番
64-3668-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする