曜日別特売
PR1231 ワンタッチ替網式うらごし 取替網 アークランドサカモト 50529116

ワンタッチ替網式うらごし 取替網

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
網目4メッシュ(パン粉ふるい)
内容量1枚注文コード50529116品番PR1231
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

裏ごしとフルイの兼用タイプです。

用途ワンタッチ取替式うらごし用の替網寸法(外径×高さ)(mm)232×10仕様うらごし・ふるい兼用網目4メッシュ(パン粉ふるい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする