PRO SERIES 油こし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50529317 品番PR1380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

油こしや、カス揚げ時に。こし器として。

網目0.23×32メッシュ 外径(Φmm)235 用途油こしや、カス揚げに 仕様エンド部:ひっかけ穴付 呼び寸法4号 寸法(外径×高さ)(mm)235×75
注意
※金網が切れたり、巻き込み部分から外れたりした場合は使用しないでください。電子レンジでは使用しないでください。使用前に食器用洗剤などで洗ってください。使用後は早めによく洗い、水気をふき取ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする