PRO SERIES 麺棒

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50529493 品番 PR1083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、300mm、450mm、600mm、900mm、1,200mmとございます。

直径(Φmm)約34 長さ(mm)600 用途生地を伸ばす際に 仕様サイズバリエーション:300、450、600、900、1,200(mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
手摺
不動産業

手摺として販売されているものは長すぎたり、高価でしたがサイズもぴったりで手触りも良く満足です。

対象商品:
50532196
2021-12-29
用途:
そばうち
卸売・小売業

とにかく安いので、もてば儲けものです 買ったばかりでわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする