PRO SERIES 樫麺棒

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50529509 品番 PR1114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。

直径(Φmm)約32 長さ(mm)600 用途生地を伸ばす際に 仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50532223
2024-10-29
用途:
そば打ち
農・林・水産業

適度な重さと太さで500g のそばを打つのに大変 いい感触で使うことができました。プロ用となっていますが小生のような素人にも十分使いやすい 。おすすめです。

対象商品:
50532223
2020-10-29
用途:
蕎麦打ちに使用しました
サービス業

硬さや重さも長さも丁度良く手になじんで使い勝手も良かったです。価格も手ごろで
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする