アークランドサカモト
アークランドサカモトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アークランドサカモトの 卓上備品・テーブルウェア
アークランドサカモトの トレー・お盆
弁慶 フードトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50529676
品番
PR1383
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
滑りにくい安全設計、塩ビシートにより多少傾いても滑りません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
長辺(mm)
313
短辺(mm)
20
直径(Φmm)
313
材質
ABS樹脂
色
ブラウン/ブラック
表面処理
なし
用途
料理やコップを運ぶ際に
仕様
滑り止め付
耐熱温度(℃)
トレー(ABS樹脂):80、塩ビシート(塩化ビニール):60
寸法(外径×高さ)(mm)
313×20
呼び寸法(cm)
30
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくと傷がつく事があります。塩ビシートの上には、熱いものをあげないでください。