弁慶 フードトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50529685 品番 PR1384
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

滑りにくい安全設計、塩ビシートにより多少傾いても滑りません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。

長辺(mm)360 短辺(mm)20 直径(Φmm)360 材質ABS樹脂 ブラウン/ブラック 表面処理なし 用途料理やコップを運ぶ際に 仕様滑り止め付 耐熱温度(℃)トレー(ABS樹脂):80、塩ビシート(塩化ビニール):60 寸法(外径×高さ)(mm)360×20 呼び寸法(cm)35
注意
※火のそばに置かないでください。たわし又はみがき粉でみがくと傷がつく事があります。塩ビシートの上には、熱いものをあげないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする