PR1601 PRO SERIES ピーラー アークランドサカモト 50529877

PRO SERIES ピーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50529877品番PR1601
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

カーブの刃でスピード皮むき。清潔でサビにくい、オールステンレス製。野菜のまるみに合わせたカーブ刃。

用途野菜に皮むき等に材質(刃)ステンレス材質(本体)ステンレス幅(mm)約73仕様両サイド芽取り付き刃先形状カーブ刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50529877
2023-01-25
用途: 果物や野菜など

素晴らしいの一言です こんなに薄く 力も入れず スムーズに 今迄使ったなかで最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする