アークランドサカモト
PRO SERIES ローズ柄 ストレーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
21
21
18
16
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50529913
品番
PR1596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
水切りや、米とぎの際に。柄付の為、水切り後そのまま食卓に運ぶこともでできます。サイズバリエーションは、16cm、18cm、21cmとございます。
用途
水切りや、米とぎ等に
仕様
耳付き
直径(Φmm)
約225
高さ(mm)
約85
ストレーナー
アミ2重(内側細目/外側荒目)
柄
ローズ柄
呼び寸法(cm)
21