曜日別特売
PR1594 PRO SERIES ローズ柄 ストレーナー アークランドサカモト 50529938

PRO SERIES ローズ柄 ストレーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)16
内容量1枚注文コード50529938品番PR1594
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水切りや、米とぎの際に。柄付の為、水切り後そのまま食卓に運ぶこともでできます。サイズバリエーションは、16cm、18cm、21cmとございます。

用途水切りや、米とぎ等に仕様耳付き直径(Φmm)約160高さ(mm)約70ストレーナーアミ2重(内側細目/外側荒目)ローズ柄呼び寸法(cm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする