PRO SERIES 樫麺棒

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)約1,200 注文コード50530699 品番PR2043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ3種類から選べます 他の種類を見る

生地を伸ばす際に。サイズバリエーションは、600mm、900mm、1,200mmとございます。

直径(Φmm)約32 長さ(mm)約1,200 用途生地を伸ばす際に 仕様サイズバリエーション:600、900、1,200(mm)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50532223
2024-10-29
用途:
そば打ち
農・林・水産業

適度な重さと太さで500g のそばを打つのに大変 いい感触で使うことができました。プロ用となっていますが小生のような素人にも十分使いやすい 。おすすめです。

対象商品:
50532223
2020-10-29
用途:
蕎麦打ちに使用しました
サービス業

硬さや重さも長さも丁度良く手になじんで使い勝手も良かったです。価格も手ごろで
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする