※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの エアーホース
25.0/36.5mmx10m エアーホース(黒/ゴム製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50530838
品番
EA125AG-10
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,600円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
内径(Φmm)
25.4
使用流体
空気
材質
天然ゴム
外径(Φmm)
36.5
色
黒
長さ(m)
10
常用圧力(MPa)
0.98
エスコ品番
EA125AG-10
質量(g)
840/m
使用温度範囲(℃)
-20〜60
主な用途
各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場