アークランドサカモト
抗菌 ライススクープ ご飯しゃもじ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
小
小
中
大
ミニ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50531207
品番
PR2406
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
持ち手は手にフィットします。置いてもヘラ部分が浮く形状で衛生的です。横溝カーブでよそいやすい。フチが薄くてかき混ぜやすい。ごはんがつきにくい。抗菌です。
用途
抗菌仕様のしゃもじ
仕様
サイズラインナップ:ミニ、小、中、大
サイズ
小
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
マイナス20