ステンレス製 こね鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50532187 品番PR1079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

手のぬくもりを優しく伝えるステンレス製こね鉢です。板厚0.8mmのステンレスを使用しているので、重量感もあり安定感にも優れ使いやすいです。広口で浅型、底径も広く、安定感に優れ使いやすい。お手入れ方法も簡単で衛生面にも優れ、丈夫で長持ち。手打ち麺や、お団子造りに。

材質ステンレス 用途米とぎや、料理の際に 最大容量(L)15 呼び寸法(cm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする