アークランドサカモト
PRO SERIES クックアップ野菜おろし器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50532318
品番
PR1741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
リンゴや、生姜等のおろし作業に。
用途
おろし作業に
仕様
ケース付、エンド部:ひっかけ穴付
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
マイナス20