※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ホース
エスコの 樹脂ホース
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50532676
品番
EA125CC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,361
販売価格(税別)
¥
8,510
バスケットに入れる
材質
ウレタン樹脂
エスコ品番
EA125CC-20
色
オレンジ
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-20〜60
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)
10
常用圧力(MPa)
1.5
使用流体
空気
特性
耐摩耗/柔軟性