アークランドサカモト
ポリカーボネート樹脂 万能スコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
大
小
中
大
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50532729
品番
PR1877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お玉代わりにも、粉フルイにも用途は様々です。
用途
キッチン用スコップ
仕様
サイズラインナップ:小、中、大
呼び寸法
大
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
マイナス30