※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

8.5/12.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532798 品番EA125CD-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700
材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CD-30 オレンジ 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20〜60 内径(Φmm)8.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする