曜日別特売
PS-1304 PRO SERIES スライサー アークランドサカモト 50532817

PS-1304 PRO SERIES スライサー アークランドサカモト 50532817
PS-1304 PRO SERIES スライサー アークランドサカモト 50532817
PS-1304 PRO SERIES スライサー アークランドサカモト 50532817
PS-1304 PRO SERIES スライサー アークランドサカモト 50532817

PRO SERIES スライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50532817品番PS-1304
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

おろしやスライスがこれひとつで、スイスイできます。飾り切りもできるので、オードブルやサラダ等の盛り付けにも。先のギザギザで、かまぼこやチーズ・ソーセージの飾り切りに。

用途
野菜の千切りや、スライス、おろし等に
セット内容薬味おろし、大根おろし、スライス、飾り切り耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)マイナス20食器洗浄機×
注意
※火のそばに置かないでください。樹脂部分に耐熱温度以上の熱が加わりますと、溶けたり、変形する原因になります。繰返しの使用や色の濃い食材を使用された場合、変色することがありますが食材の色が染まったもので、そのまま使用していただけます。汚れや水気を付着したまま放置されますと錆の原因になります。使用後は汚れ等をきれいに洗い落とし早めに水気をふき取ってください。付け置き洗いはしないでください。錆の原因になります。食器洗い乾燥器で洗わないでください。使用の際は、食器用洗剤をスポンジに付けて洗いすすいでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする