PRO SERIES プラスチック柄 茶こし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50532939 品番PR0533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

手にやさしい丸いグリップ。

用途茶こしや出汁取りに 仕様ハンドル付 幅(mm)約70 内径(Φmm)約60 深さ(mm)約50 ハンドルひっかけ穴付
注意
※使用用途以外には絶対に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする