アークランドサカモト
アークランドサカモトの キッチン・調理用品
アークランドサカモトの ボール・ざる・漬物・米びつ
アークランドサカモトの ボウル
エンテック ポリカーボネート樹脂 クックボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50533133
品番
PB-411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。
容量(mL)
300
用途
食材の下ごしらえに
仕様
注ぎ口付、電子レンジ使用可能
寸法(mm)
直径110×57
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
マイナス20
電子レンジ
○
食器洗浄機
○