LEDランタン 最大1250Lm

(63件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50534348 品番M-RT2032
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。

材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 電球の種類LED
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※長時間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管ください。電池液漏れ、動作不良の原因になります。
※LEDは交換できません。
※光を覗きこまないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:146504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
災害用の明り取り
モトエ鉄工株式会社 様 (製造業)

非常用に廊下においてあります。普段は観葉植物とともにインテリアにもなりますし、明るさも切り替えれ夜の見回りにも便利で非常に役立ちます。

2025-11-26
用途:
日常使い
製造業

取説を見なくてもすぐに使い方がわかるほどシンプルで
ほとんどプラでできている?ので軽めで、かつ、値段も安くて
とてもいいです。
キャンプ等はしないので、主に停電時に備えての購入のため
使い勝手はわかりませんが…

2025-10-02
用途:
停電時他、防災対策に購入

大きさ、重さ、丁度よい感じで、とても明るく周囲を照らし、明るさ調整も出来るので、満足しています。コストパフォーマンスが高い製品です。

2025-09-28
用途:
車両等メンテナンスに
建設業・工事業

下回りの確認作業に最適です。こちらは大きいですが、小さい方と使い分けしています。どちらも明るく使いやすいです。

2025-09-12
用途:
キャンプ・停電・非常時用
合同会社 濱野工匠 様

明るい・とにかく明るい、4段階で調整できるので狭いところや長時間の使用にも大丈夫です。明るいのでアウトドアに最適です。

2025-08-27
用途:
災害時・非常時用
サービス業

災害時・非常時用に常備・大きさもちょうど良く十分な光量も得られ役に立つ品で価格も安く良い買い物でした

2025-07-24
用途:
防災時 非常用照明として
waka103 様 (その他業種)

災害発生時の照明として購入。防災テント設営時などの照明として、適度な明るさが必要、単一電池で長時間の継続点灯が必要。周囲を照らす形状で満足している。

対象商品:
50534348
2025-10-29
用途:
機械メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

乾電池式ですので停電とかには重宝しそうです。
充電式兼用ですともっと良かったですね〜

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする