サンポット
サンポットの 暖房用品
サンポットの FF式ストーブ
FFストーブゼータスイングG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50534777
品番
FFRG7040SXS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥208,000
暖房の目安(コンクリート)
[集合]寒冷地:29畳まで(48mm2)/温暖地:25畳まで(41.5mm2)
暖房の目安(木造)
[戸建]寒冷地/温暖地:18畳まで(29.5mm
2
)
暖房出力(kW)
2.12〜6.98(1820〜6000kcal/h)
付属品
薄型給排気筒(FWT-6Z-2)
仕様
石油タンク別置式(別売)、背面カバー(別売)
種別
FF式
質量(kg)
27
規格
防火性能認定品
管径(Φmm)
(延長)40
機能
ルームセンサー付、マイコンインバーター、ビルトイン、安心ロック、クールトップ、2つのエコモード、消費油量・電力表示、ワンタッチ微小運転、音声お知らせ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
615×789×308
筒径(Φmm)
(給排気)60
燃料消費量(kW[L/h])
2.47〜8.13(0.24〜0.79)
待機時消費電力(W)
(低)0.7
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません