LEDミニライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50535599 品番 MIN-24R 赤色
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,396
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,269

取付簡単。LEDミニライトです。防水なので屋外で使用できます。
船舶用に開発したミニライトです。防滴仕様なので屋内外で使用できます。
天井や壁に簡単に取り付けできます。DC24V専用のためノイズレス仕様です。
コーキングやシリコン等で固定してください。

寸法(mm)Φ16×20 赤色 質量(g)5 消費電力(W)0.2 電源DC24〜28V レンズ120° 取付穴径(Φmm)(推奨)12 明るさ(Lm)20 防水保護等級IP67
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50535565
2024-05-16
用途:
卓上のガラス飾りの照明として購入!
サービス業

まず、どう取り付けていいかわからない。何の説明書も無く購入の際合わせてアダプターも必要のように書かれており製品は届いたがどう設置したら良いか不明。全く不親切のため最寄りの電気店へ相談予定。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする