バローベ
バローベの 手研磨
バローベの ヤスリ
バローベの 精密ヤスリ
精密ニードルヤスリ 5種セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
50538119
品番
LA-ST-200-2
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。
形状
平、半丸、丸、角、三角
目の粗さ
#2(38cuts/cm 細目〜油目相当)
刃長(mm)
100
全長(mm)
200
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
セット内容
LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407