LA-ST-160-2 精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ 50538164 LA-ST-160-2 精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ 50538164 LA-ST-160-2 精密ニードルヤスリ 5種セット バローベ 50538164

精密ニードルヤスリ 5種セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 50538164 品番 LA-ST-160-2
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ユーザーニーズの多い形状をまとめた5種類セットです。世界中のユーザーに愛される精密ヤスリのスタンダード、仕上がりの美しさは世界最高品質です。

形状平、半丸、丸、角、三角 目の粗さ#2(38cuts/cm 細目〜油目相当) 刃長(mm)80 全長(mm)160 用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 セット内容LA2401,LA2402,LA2410,LA2408,LA2407

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする