SCW100ST ネジ山修正工具 ツボサン 50538225 SCW100ST ネジ山修正工具 ツボサン 50538225

ネジ山修正工具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 種別3本セット(ミリねじ用2本+インチねじ用1本) 注文コード50538225 品番SCW100ST
1月18日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は種別・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

1本に8種類のピッチ(外ネジのみ)。収納に便利なケース付。脱着式グリップで手が痛くなりにくい。

用途つぶれたネジ山の復元に。 種別3本セット(ミリねじ用2本+インチねじ用1本) 幅(mm)11 全長(mm)215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
機械のメンテナンスに
製造業

製材機の修理 M75のネジ山修正で使用しました。
自動車ツール系の他メーカーの安い物を使用していましたが、レビューを見て
今回、ツボサン製を購入しました。良く削れて修正も楽に確実に出来ました。

対象商品:
50538216
2021-03-24
用途:
インチネジの修正
サービス業

仕事とプライベートでインチネジを使うのですが時々精度の悪いネジがあるので保険として購入。
本当はダイスを使いたいのですが、いくつも揃えないといけないのでこの商品なら一つで多種のインチネジの修正や緩み止めの清掃に使えたら良いです。
商品的にはツボサンですから信頼はあるのではないかと思います。

対象商品:
50538207
2021-02-07
用途:
前ネジの補修
建設業・工事業

天吊りの前ネジとかアンカーの内ネジを補修したかったが内ネジは出来ないので、モノタロウブランドの物を購入すれば良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする