ムアリングショックスヌーバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合船舶35ftまでのボート、ヨット 注文コード50538469 品番TWMSM
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は適合船舶など2種類から選べます 他の種類を見る

係船用ロープに使用する、ショックアブソーバーの役目をするEPDM製ムアリングスヌーバーです。台風などの突風などにより、ロープに異常な力が働きロープが破損するのを、このゴム製スヌーバーがショックに掛かる力を吸収します。
素材はエチレンポリプロピレンゴムという合成ゴムで耐候性・耐水性に優れています。
このようにロープに巻きつけることにより衝撃を吸収します。限度を超える衝撃でスヌーバーが破損することがありますが、これはロープにかかる負荷をきちんと逃がした結果です。
ロープが破断する犠牲になったということなので決して不良品であるということではありません。

適合ロープ径(Φmm)12〜14 適合船舶35ftまでのボート、ヨット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50538469
2023-07-05
用途:
港での船舶係留ロープに使用
株式会社 山水 様 (製造業)

船の港での係留ロープのショック軽減用に使用しました。台風時には港にうねりが入ってくるので、係留ロープ切れの対策として使用中。14mmまでのロープに使用でき、比較的に安価なので、非常に助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする