シーアンカー ロープ付き

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50538487 品番 TWS20
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

強風の時に、流されるスピードが速すぎて、すぐにポイントからずれてしまったとき風があるときであればシーアンカーを流せば、水の抵抗を利用して船首を風に立てた状態で船の流れるスピードを緩やかにすることが可能です。
流し釣りの際、風の影響で船首が風下に流され船体が回ってしまっては、釣り糸が立たず釣りどころではなくなります。シーアンカーは船首が風下に流されるのを抑制し、船首を風上に向け流すことができます。
約2倍のサイズ幅にすることで今まで効果が少なかった30ftクラスの艇に使用しても、しっかりと効果を発揮します。素材にはリップストップ加工を施したマリングレードPVCを使っており、敗れても広がることなく、重厚感があります。また、ベルトの部分なども2重の縫製を施しています。
付属品として、アンカー用と回収用のロープが付いています。

長さ(mm)750 幅(mm)1000 適合船舶20ftクラス
注意
※付属ロープの色は異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50538487
2023-12-06
用途:
漁業
ケーエムティー 様 (製造業)

アンカーロープがクロスしており、結局一度も
使いませんでした。検品はしっかりしたほうが、良いかと...

対象商品:
50538487
2021-09-15
用途:
プレジャーボートでの釣行時
株式会社 岩堀工務店 様 (建設業・工事業)

プレジャーボートで風がある際の釣り時に大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする