TWDF10 ダンフォース型アンカー トップウォーター 50538539 TWDF10 ダンフォース型アンカー トップウォーター 50538539 TWDF10 ダンフォース型アンカー トップウォーター 50538539 TWDF10 ダンフォース型アンカー トップウォーター 50538539

ダンフォース型アンカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50538539 品番TWDF10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ダンフォース型アンカーはプレジャー艇では最も一般的でアンカリング効果の高いアンカーです。
爪(ブレード)の面積が大きく海底の凹凸や砂地にめり込んでアンカリングするので砂、砂利、泥などオールマイティーなアンカーです。
このアンカーはシャンクとフルーク(ブレード)の角度が最適と言われている角度の約30〜40°で海底と平行に引くと掛かりやすく把駐力、かき込み性能がとても優れています。また万が一、根掛かりした場合は、クラウン部分の穴を利用して回収用ロープなどを繋げておけば、引き抜くことができます。

幅(mm)470 質量(kg)10 高さ(mm)760

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:306

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50538539
2023-05-01
用途:
係留用として購入しました。
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

浮き桟橋に係留するボート用にこちらのアンカーを購入しました
ボートは20フィートで、心持貧弱かなーと思っていましたがいざ海中に投入して
思いっきり引っ張りましたらなんら問題なくアンカーが効きました!大人2人で引っ張ってもびくともしません現在のところ 悪天候時のアンカー効果を注視したいと思います

対象商品:
50538514
2023-06-12
用途:
船の固定
小野工業 様 (製造業)

商品の到着も早く 品物も問題ありません 良品で満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする