プレミアムデッキブラシハンドル付

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 硬さハード 注文コード50538618 品番ICDB01PH
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は硬さなど3種類から選べます 他の種類を見る

この商品の特徴は約20cmとワイドで、密度の濃いブラシヘッドです。ブラシであらゆる場所を優しく、ファイバーグラス面の汚れもしっかり落としてくれます。
米国製最高級デッキブラシに負けない品質を追求し、開発していますので国内のデッキブラシとはブラシの品質、毛の多さなど比較になりません。
デッキブラシは
ソフト(イエロー)
ミディアム(ブルー)
ハード(ホワイト)の3つの硬さのタイプをご用意しています
ソフトタイプは柔らかく優しく船内を洗い上げます。
ミディアムタイプはノンスリップデッキや少し汚れた部分が最適です。ハードタイプは固めのためにひどく汚れたノンスリップデッキやチークデッキ部分などの掃除にご使用いただけます。
付属するハンドルは100cm〜180cmの伸縮ができハンドルはテレスコピックタイプで、ブラシの着脱も簡単で、錆びても固着しにくいワンタッチ式のしっかりとした作りになっています。最大2メートルまで伸びるので、大型のボートには使用感抜群です。

ホワイト 硬さハード ハンドル寸法(mm)1000〜1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50538609
2021-03-30
用途:
船のデッキ清掃
株式会社 ニシムラ Q&R オフィス 様

ブラシの毛の感触はよい。
ヘッドが大きいため、細かな掃除がしにくい。メーカーではサイズが2種類あるので、モノタロウでも両方を用意して欲しい。
重すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする