Canon
Canonの コピー用紙/ラベルシール
Canonの コピー用紙/プリンタ用紙
Canonの 写真用紙
ロール紙/スタンダード光沢紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(inch)
42
注文コード
50539108
品番
LFM-GPS/42/170
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラージフォーマットプリンター用光沢紙。
坪量(g/m
2
)
170
幅(mm)
1067
1巻長さ(m)
30
サイズ(inch)
42
対応機種
12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S5色顔料:TX4000
機能
フチなし対応
注意
※一部の機種に関して、印刷後パネル操作にてオートカットが必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,450
/
税込
¥
1,595
沖縄地方
数量1につき
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640