ロール紙/スタンダード光沢紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(inch)24 注文コード50539126 品番LFM-GPS/24/170
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

ラージフォーマットプリンター用光沢紙。

坪量(g/m2)170 幅(mm)610 1巻長さ(m)30 サイズ(inch)24 対応機種12色/8色顔料:PRO6000/PRO6000S/PRO4000/PRO4000S/PRO20005色顔料:TX4000/TX3000/TX2000/TM305/TM300/TM205/TM200 5色染顔料:IPF770School/iPF610plus 機能フチなし対応
注意
※一部の機種に関して、印刷後パネル操作にてオートカットが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,450 / 税込 ¥1,595
沖縄地方数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする