LED多目的ライト「ECO&DECO」

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50540456 品番LT-N900N-YS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ付き電源コードが付属されています。つなぎ目のない直接連結もできます。連結コード(別売)での連結も可能です。
電気工事不要、簡単取り付け(金属面には、付属のマグネットを使用して簡単に取り付け取り外しができます)。
自宅や店舗などの間接照明に。光の影が出にくい棒状タイプ。屋内専用。

光色昼白色 消費電力(W)12 付属品スイッチ付電源コード(約2m)×1本、出力コネクターキャップ※装着済(1個)、固定用部品(固定板・ネジ・プラグ・ボルト・ナット・マグネット×各2個)、取扱説明書 仕様90cmタイプ 質量(g)166 全光束(Lm)1350 定格寿命(時間)40000 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×910×35 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 使用電源AC100V 50/60Hz 連結数最大連結可能5本(90cmタイプ同士の場合) 使用場所屋内専用 電球の種類LED
注意
※連結は必ず(株)オーム電機「LED多目的ライト『ECO&DECO』」シリーズのみで行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50540456 LT-N900N-YS 63112335 LT-FLE900D-HN LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-22
用途:
照明
自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光灯が古くなり、蛍光管が切れてるだけなら、よかったのですが、蛍光灯ユニットが腐食して、本体の中身をすげ替えました。
2本購入して、設置したので、元の蛍光灯より明るくなりました。

対象商品:
50540413
2023-12-27
用途:
車輌整備等
自動車・二輪車・自転車関連業

ハンディサイズのライトを探していましたら見つけました。レビューを見ていたらマグネット付きで便利とのことでしたので購入。マグネット付きは便利でまたLEDなので明るさも問題ないです。一番小さいサイズを購入しましたがもう少し大きいサイズも検討します。

対象商品:
50540456
2023-10-17
用途:
商品の検査時のライトとして使用

3本連結し使用しています。取付も簡単で光量も問題はないですが、付属のスイッチ付き電源コードのスイッチ部分の接触が悪いのか、電源を入れてもなかなかライトが点きません。3本分の付属コードがあったので、付け替えで対応しました。付属品もしっかりとしたものであれば満足です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
50540413
2023-05-01
用途:
読書
その他業種

コンパクトで金具(マグネット)も付属しているので、取り付け取り外しも簡単。
照度も思っていたよりも明るくて丁度良かった。

対象商品:
50540438
2022-05-20
用途:
押し入れの明かり
卸売・小売業

家の押し入れの中が非常に暗くて見えにくかったので取り付けました、取り付けも簡単でスリムなのに想像以上に明るいです、他にも付けようかと追加購入予定です。

対象商品:
50540438
2022-02-22
用途:
作業灯として

従来の作業灯より全体が明るくてとてもいい。
作業者の評判も良かったの買い足したいと思う。

対象商品:
50540413
2021-10-04
用途:
機械修理
日高農機販売 様

手元を照らす照明を幾つか購入しましたがどれも今一つでしたが 

この商品はコスパに優れており 裏側のマグネットはとても便利で機械修理に

活躍しております。

気に入ったのでガレージの照明にも購入してガレージの照明にも活躍しております

対象商品:
50540456
2021-12-15
用途:
作業場の照明に

特別な工事無しに、いくつでも連結して設置できるのでありがたい。磁石で簡単に付けられます。とても明るくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする