オーエ
オーエの 水廻り部材
オーエの 浴室用品
オーエの 風呂ふた
コンパクト風呂ふた ネクスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50541007
品番
S-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
薄型で、コンパクト収納できる折りたたみ風呂フタ。
フラットな形状で、お掃除しやすい。
ウラ面には滑り止め樹脂加工。
SGマーク認定商品。
材質
ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー
質量(kg)
1.9
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL)(cm)
65×120.3(長さ(実寸サイズ)は、表示の寸法と比べて±10ミリの誤差が生じることがあります。)
槽寸法(mm)
適用浴槽:幅650×長さ1200