※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーフレックス フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン) 50541278 ユーフレックス フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス TOZEN(トーゼン) 50541278

フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50541278 品番 ユーフレックス
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ゴム被覆型

呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び:10/縮み:10 使用温度範囲(℃)-20〜100 最高使用圧力(MPa)1.6 用途給湯・薬液・プール水用 材質補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂 形状フランジ 質量(kg)6.9 種類フレキシブル継手 寸法L(mm)106 規格10KF 使用温度(℃)-20〜100 接続方式フランジ 最高圧力(MPa)1.5 寸法d(Φmm)65 使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K 材質(フランジ)SS400 面間寸法(mm)106 材質(ゴム)EPDM(SK10) クラス10K 偏心量(許容変位量)(mm)10 偏角(許容変位量)(°)10 伸長(許容変位量)(mm)10 圧縮(許容変位量)(mm)10 表面処理(フランジ)-
注意
※塩素水・ガス使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする