※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOZEN(トーゼン)
TOZEN(トーゼン)の 継手・パイプ
TOZEN(トーゼン)の 継手
TOZEN(トーゼン)の 防振継手・伸縮継手
フッ素樹脂製フレキシブル継手 ユーフレックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50541287
品番
ユーフレックス
参考基準価格(税別)
¥134,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ゴム被覆型
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び:10/縮み:10
使用温度範囲(℃)
-20〜100
最高使用圧力(MPa)
1.6
用途
給湯・薬液・プール水用
材質
補強リング:SWRH、補強コード:アラミド繊維、ライナー:フッ素樹脂
形状
フランジ
質量(kg)
6.9
種類
フレキシブル継手
寸法L(mm)
106
規格
10KF
使用温度(℃)
-20〜100
接続方式
フランジ
最高圧力(MPa)
1.5
寸法d(Φmm)
75
使用流体
給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K
材質(フランジ)
SS400
面間寸法(mm)
106
材質(ゴム)
EPDM(SK10)
クラス
10K
偏心量(許容変位量)(mm)
10
偏角(許容変位量)(°)
10
伸長(許容変位量)(mm)
10
圧縮(許容変位量)(mm)
10
表面処理(フランジ)
-
注意
※塩素水・ガス使用不可
商品豆知識
配管工事を支える補助部材